KAMIC - Opastevalaisin - Dynamic CBS 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK06
Valonlähteen tyyppi - muu
Akkutyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327050515
Sähkönumero
4126949
Toimittajan tuotenumero
7349162
Tukkuerä
15
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Valonlähteen tyyppi:
muu
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
25 m
Leveys:
56 mm
Pituus:
277 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...40 °C
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
150 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.96
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.08
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
60...60 mA
Hätäkäytön energiankulutus:
12 W
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.8...2.5 mm²
Dynamic on innovatiivinen turvavalaisin, jossa on 16 digitaalista opastetta ja ohjaustulo. Voit valita 16 erilaisesta esiohjelmoidusta opasteesta, jotka näkyvät LED Matrix -näytössä. Valaisin näyttää valitun opasteen normaalikäytössä ja valittavissa olevan opasteen kun ohjaustulon signaali reagoi. Asennetaan seinään tai kattoon (mukana tulevalla kattokiinnikkeellä). Ripustusasennus lisätarvikkeilla. Valaisin voidaan myös kiinnittää lippukannakkeella seinään. Kaapeliläpiviennit päässä, takana ja ylhäällä.
- Havaintoetäisyys 25m
- 230V keskusakustolle
- Käyttölämpötila: +5° ... +40°C
- Kotelointiluokka: IP20
- Suojausluokka II
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Rungon väri: Valkoinen
- Takuu 10 vuotta


