KERMAN - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Cca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 996 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6410002073096
Sähkönumero
0207309
Toimittajan tuotenumero
K614C5
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Pakkauksen sisältö:
500 m
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.56 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.4 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
75 mm
Paino:
51 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
95 mm
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kaapelityyppi:
U/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Cat6A U/FTP 4 parinen (4x2 AWG23) asennuskaapeli, 10 Gbps sovelluksiin
- Pareittain foliosuojattu
- Kaapelin halkaisija: n. 7,3 mm
- Vaippa: halogeeniton, väri vaaleanharmaa
- Metrimäärä ja valmistusmerkinnät vaipassa
- Pakkaus: 500 m kela
- CPR: Cca


