LA TRIVENETA - Asennusjohto-HF LTC - MKEM-HF 1,5 MU H07Z-K L3500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

3500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 3500 m

  • Palamista hidastava IEC 60332-1-2 - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 21000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0417705

Toimittajan tuotenumero

6004088

Tukkuerä

3500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

3500 m

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Asennusjohdin halogeeniton H07Z-K (MKEM90-HF) 1,5 Musta Eca 450/750V Laatikko 3500m