LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP 0.25m HA kytkentäk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842105
Sähkönumero
7273309
Toimittajan tuotenumero
LAC CAT6 U/UTP 0.25M HA PVC
Tukkuerä
10
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
0.25 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
väritön
FR (fire retandant) -versio:
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
24
Kytkentätapa:
ristity
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


