LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP 1.0m HA kytkentäk.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842129

Sähkönumero

7273312

Toimittajan tuotenumero

LAC CAT6 U/UTP 1.0M HA PVC

Tukkuerä

10

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

1 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

väritön

FR (fire retandant) -versio:

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

ristity

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

CAT6 U/UTP 1.0m välikaapeli RJ45-liittimillä, PVC, harmaa, AWG 24/7(kierretty), 10/100/1000 Mbit/s, kaistanleveys max. 250MHz.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan