LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - MS-M20X1,5 BRASS LF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...13 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4056155013880
Sähkönumero
1749975
Toimittajan tuotenumero
53112020LF
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...13 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
messinki
Avaimen leukaväli:
24 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
26.4 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Malli / Tyyppi:
suora
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


