LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 540 P 2X0,75/300

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johtimien määrä - 2

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 6.6 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -30...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773330144

Sähkönumero

0449754

Toimittajan tuotenumero

73220107

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisjännite U0:

300 V

Johtimien määrä:

2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

ei

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan