LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G0,75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johtimien määrä - 5
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 8.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -30...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004486399
Sähkönumero
0448639
Toimittajan tuotenumero
71220120
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Nimellisjännite U0:
300 V
Johtimien määrä:
5
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...50 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...50 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Suojajohdin:
kyllä
PUR-vaippainen kierrekaapeli, TPE-johdineriste, kierre lepotilassa 600 mm, venytettynä 2000 mm, suorat päät 200 ja 600 mm.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


