LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC LiYCY 28X0,25

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²

Johtimien määrä:

28
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 28

  • Kertauksen tyyppi - kerrokset

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773038170

Sähkönumero

0213326

Toimittajan tuotenumero

0034428

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

28

Kertauksen tyyppi:

kerrokset

Kategoria:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Parikertaus:

ei

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

PVC

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

PVC

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

162 mm

Paino:

181 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

64.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UNITRONIC LiYCY 28X0,25 - häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli, DIN47100-värikoodattu, PVC-eriste, PVC-vaippa

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan