LEDVANCE - Invertteri - LT-12K F1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
12000...12000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 12000...12000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 20 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 15600 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075835252
Sähkönumero
8010078
Toimittajan tuotenumero
4058075835252
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
12000...12000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
20 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
15600 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
20 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
30 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...850 V
Energiankulutus:
0.9 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
205 mm
Korkeus:
457 mm
Syvyys:
457 mm
Max. hyötysuhde:
98.3 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.5 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
10 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 15,6 kW
- Enimmäislähtöteho: 12 kW
- Käynnistysjännite: 250 V
- Enimmäisjännite: 1000 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
- MPPT-jännitealue: 200 - 850 V
- MPPT-enimmäisvirta: 20 A
- Hyötysuhde: 98,3 %
- Kotelointiluokka: IP65
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 330 x 205 x 457 mm
- Paino: 10 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+65 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta