LEDVANCE - LED-moduuli - MAG RING 130mm 12W CCT ML 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avauskulma - 160 °
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen
Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854756801
Sähkönumero
4031506
Toimittajan tuotenumero
4099854756801
Tukkuerä
10
Avauskulma:
160 °
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Pituus:
130 mm
Halkaisija:
130 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
31 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3000 K: 700 / 1120 / 1680 lm; 4000 K: 750 / 1200 / 1800 lm
- Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI80
- Teho: 5 / 8 / 12 W
- Valotehokkuus: 140 / 150 lm/W
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Halkaisija/korkeus): 130 x 31 mm
- Kotelointiluokka: IIP20 ja IK05
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC


