LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX SE9 AC 4W/830 2G7 500lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4...4 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4...4 W
Valovirta - 500...500 lm
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 150 mm
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854669873
Sähkönumero
4935432
Toimittajan tuotenumero
4099854669873
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4...4 W
Valovirta:
500...500 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
150 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Säteen kulma:
130...130 °
Valotehokkuus:
125 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
18...18 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE DULUX LED S/E -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja. DULUX LED S/E -lamppuja voidaan käyttää vain verkkojännitteellä. Liitäntälaitteet tai kuristimet tulee poistaa valaisimesta sähköalan ammattilaisen toimesta.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 500 lm (vastaa TC-SEL 9 W)
- Kanta: 2G7
- Käyttö: Vain 230 V (AC)
- Värilämpötila: lämmin, 3000 K
- Teho: 4 W
- Valotehokkuus: 125 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 130 D
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 150 x 37 x 20,8 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta


