LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM FOOD 600 5,2W 500lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
5.2...5.2 WValovirta:
500...500 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5.2...5.2 W
Valovirta - 500...500 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3300...3300 K
Pituus - 603 mm
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854044793
Sähkönumero
4933312
Toimittajan tuotenumero
4099854044793
Tukkuerä
10
Lampputeho:
5.2...5.2 W
Valovirta:
500...500 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3300...3300 K
Pituus:
603 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
96 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
24...24 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE LED TUBE T8 EM FOOD PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät sirpalesuojatun LED-valoputken T8 NATURA-loistelamppujen tilalle. Natura-värisävyllä varustettuja loistelamppuja on käytetty elintarvikkeiden valaisemisessa, esimerkiksi ruokakauppojen lihatiskeillä. LEDVANCE T8 EM LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 500 lm (vastaa T8 18 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 3300 K, vastaa NATURA 76 sävyä K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 5,2 W
- Valotehokkuus: 96 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: 0
- Avauskulma: 190 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 603 x 26,7 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- VDE ENEC-sertifikaatti
- Sirpalesuojattu (PET-pinnoite)
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


