LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 90W/827 11700lm E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
90...90 WValovirta:
11700...11700 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 90...90 W
Valovirta - 11700...11700 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854040801
Sähkönumero
4803013
Toimittajan tuotenumero
4099854040801
Tukkuerä
6
Lampputeho:
90...90 W
Valovirta:
11700...11700 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
270 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
110 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
130 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
11700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
410...410 mA
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
90 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 11700 lm (vastaa HQL 250 W)
- Kanta: E40
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K
- Teho: 90 W
- Valotehokkuus: 130 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 270 x 110 mm
- Paino: 1380 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
- Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


