LEDVANCE - Lineaarilamppu - S14d 5W/927 470lm DIM FR 50cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.7...4.7 WValovirta:
470...470 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.7...4.7 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - S14d
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854232855
Sähkönumero
4731898
Toimittajan tuotenumero
4099854232855
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.7...4.7 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
S14d
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
500 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
29 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
pitkittäinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
27...27 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
OSRAM LEDINESTRA -tuoteperheestä löydät OSRAM Linestra -hehkulamput korvaavat LED-lineaarilamput. Lamppujen fyysiset mitat ja kannat vastaavat perinteisiä lamppuja.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
- Kupu: Linestra, lineaarilamppu
- Kupumateriaali: opaali muovi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 90
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: S14d / 220…240 V
- Teho: 4,7 W
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Mitat (Pituus/halkaisija): 500 x 29 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


