LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT EXT RING D190 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 190 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854687723
Sähkönumero
4161260
Toimittajan tuotenumero
4099854687723
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
190 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
190 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D190 valkoinen sovitekehys LEDVANCE Downlight Comfort D150 -valaisimille. Upotushalkaisija 185 mm. Mitat: 190 x 12 mm. Valmistettu alumiinista.


