LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - DL CMFT EXT RING D240 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 240 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854687662
Sähkönumero
4161264
Toimittajan tuotenumero
4099854687662
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
240 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
240 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT RING D240 musta sovitekehys LEDVANCE Downlight Comfort D200 -valaisimille. Upotushalkaisija 235 mm. Mitat: 240 x 12 mm. Valmistettu alumiinista.


