LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 21,5W/827 2700lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
21.5...21.5 WValovirta:
2700...2700 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 21.5...21.5 W
Valovirta - 2700...2700 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
175 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854040641
Sähkönumero
4803005
Toimittajan tuotenumero
4099854040641
Tukkuerä
6
Lampputeho:
21.5...21.5 W
Valovirta:
2700...2700 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
145 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
76 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
125 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
22 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Korkea IP-luokitus ja laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa lampun käyttämisen ulkovalaistuksessa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2700 lm (vastaa HQL 50 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K
- Teho: 21,5 W
- Valotehokkuus: 125 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 145 x 76 mm
- Paino: 340 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
- Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 8 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65
- ENEC-sertifikaatti
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


