LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 29W/827 3600lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
29...29 WValovirta:
3600...3600 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 29...29 W
Valovirta - 3600...3600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 172 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
206 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854040689
Sähkönumero
4803007
Toimittajan tuotenumero
4099854040689
Tukkuerä
6
Lampputeho:
29...29 W
Valovirta:
3600...3600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
172 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
76 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
124 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3600 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
135...135 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
29 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Korkea IP-luokitus ja laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa lampun käyttämisen ulkovalaistuksessa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3600 lm (vastaa HQL 80 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K
- Teho: 29 W
- Valotehokkuus: 124 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 172 x 76 mm
- Paino: 380 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
- Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 8 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65
- ENEC-sertifikaatti
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


