LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV FIL V 45W/727 9000lm E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 45...45 W
Valovirta - 9000...9000 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 232 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854472947
Sähkönumero
4803051
Toimittajan tuotenumero
4099854472947
Tukkuerä
6
Lampputeho:
45...45 W
Valovirta:
9000...9000 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
232 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
52 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
200 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
9000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
195...195 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
45 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
90 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 9000 lm (vastaa NAV 150 W)
- Kanta: E40
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K
- Teho: 45 W
- Valotehokkuus: 200 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: B
- Mitat (Pituus/halkaisija): 232 x 52 mm
- Paino: 195 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65


