LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED FIL 15W/718 1600lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
15...15 WValovirta:
1600...1600 lmVärilämpötila-alue:
1800...1800 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15...15 W
Valovirta - 1600...1600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 1800...1800 K
Pituus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075843585
Sähkönumero
4803033
Toimittajan tuotenumero
4058075843585
Tukkuerä
6
Lampputeho:
15...15 W
Valovirta:
1600...1600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
1800...1800 K
Pituus:
170 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
38 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
106 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1600 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
65...65 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Erittäin lämmin 1800 K:n värilämpötila tekee lampun tuottamasta valosta NAV-lamppua vastaavaa ja siten häiritsee vähemmän hyönteisiä ja tuo samaa lämmintä tunnelmaa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1600 lm (vastaa NAV 50 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 1800 K
- Teho: 15 W
- Valotehokkuus: 107 lm/W
- Mitat (Pituus/halkaisija): 170 x 38 mm
- Paino: 80 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


