LEGRAND - Kellokytkin mekaaninen - Aikaviivekytkin 25s-15min ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - antrasiitti
Asennustapa - muu
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971883031
Sähkönumero
2621601
Toimittajan tuotenumero
LG-069804L
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
antrasiitti
Asennustapa:
muu
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Aika-asetus:
0.25...15 min
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
8 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
300 W
IFTTT-tuki:
ei
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
44 mm
IP55 - IK07. Ilman nollajohdinta. 2-johdinta. Ruuviliittimet. Valaistuksen tai lämmityksen ohjaus ajastimella. Mahdollisuus asentaa useita viivekytkimiä samaan piiriin. Toimitetaan merkkilampun kanssa. Aikaviive: 25 s – 15 min. Maksimikuormitukset: 1000 W hehkulamput, 400 W halogeenilamput 130 V, 400 VA pienjännitehalogeenilamput, 400 VA loistelamput, 1840 W resistiivinen (lämmitys).
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


