LEGRAND - Kytkin - Monitoimik6+6/10A/IP55 PPJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennusVäri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - pinta-asennus
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Valolla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971881891
Sähkönumero
2114472
Toimittajan tuotenumero
LG-069715L
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen korkeus:
84.5 mm
Laitteen syvyys:
61 mm
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


