LEGRAND - Kytkin - Monitoimik6+6/10A/IP55 UKJ BEI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
muuVäri:
beigeTärkeimmät tuotetiedot
Varustus 1 - painike, sulkeutuva
Pistorasioiden kokonaismäärä - 0
Varustus 2 - vaihtokytkin
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414973102994
Sähkönumero
2114490
Toimittajan tuotenumero
LG-069691L
Tukkuerä
60
Varustus 1:
painike, sulkeutuva
Pistorasioiden kokonaismäärä:
0
Varustus 2:
vaihtokytkin
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
muu
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
beige
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
46.3 mm
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


