LEGRAND - Merkkivalokaluste - Linssi IP55 ORA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Merkkivalokaluste - Linssi IP55 ORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - signalointi

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971879645

Sähkönumero

2114482

Toimittajan tuotenumero

LG-069590L

Tukkuerä

100

Väri:

oranssi

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

signalointi

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

70.5 mm

Korkeus:

70.5 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Merkkivalokaluste, Plexo, IP55, linssi, oranssi

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan