LEGRAND - Ovikello - Langaton, standard, Valkoinen

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Ovikello - Langaton, standard, Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - valkoinen

  • Äänenvoimakkuus - 75 dB

  • Virran tyyppi - DC

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Langaton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971067196

Sähkönumero

7007811

Toimittajan tuotenumero

LG-094252

Tukkuerä

20

Rungon väri:

valkoinen

Äänenvoimakkuus:

75 dB

Virran tyyppi:

DC

Asennustapa:

pinta-asennus

Langaton:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

4.5...4.5 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisäinen paristo:

kyllä

Kantama:

100 m

Kytkentätapa:

muu

Leveys:

105 mm

Korkeus:

105 mm

Syvyys:

35 mm

Langaton ovikello, valkoinen, kantama 100m, 15 melodiaa, kolme äänitasoa, sisältää pariston, äänitaso 75dB. Mahdollisuus yhdistää kolme painiketta. Standard langaton ovikello, jossa kolme äänitasoa ja mahdollisuus yhdistää kolme eri painiketta. Asennus katettuun tai sisätilaan, IP20.