LEGRAND - Pistorasia - 1S/16A/IP55 Netatmo UKR VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pistorasia - 1S/16A/IP55 Netatmo UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972088817

Sähkönumero

2521106

Toimittajan tuotenumero

LG-069887L

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

141.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

50.5 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

kyllä

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

muu

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Läpivientien määrä:

1

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, Plexo, 1-osainen, Netatmo, IP55, uppo, valkoinen

Asennetaan 2-os. pintakoteloon tai 2-os. peitelevyn alle. Käytetään sähkölaitteiden langattomaan etäohjaukseen. Ohjaus Home + Control -mobiilisovelluksen tai erikseen hankittavan ääniohjaimen avulla. Voidaan yhdistää yhteen tai useampaan langattomaan valokytkimeen. Yhteensopiva minkä tahansa sähkölaitteen tai suuren kodinkoneen kanssa. Mittaa hetkellistä tehoa ja seuraa päivittäistä/viikoittaista/kuukausittaista/vuosittaista kulutusta sekä lähettää mobiilisovellukseen ilmoituksia kun ennalta asetettu kynnysarvo on saavutettu. Yhteensopiva kuormanrajoitustoiminnon kanssa. LED-merkkivalotoiminto voidaan aktivoida Home + Control -mobiilisovelluksen kautta. Ylikuormitussuojattu.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan