LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 16-1B6/23 MUR 16mm kivi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
16...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 16...16 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500502
Sähkönumero
1300602
Toimittajan tuotenumero
750050
Tukkuerä
1500
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
16...16 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
muotoonvalettu pikakiinnitys
Aukon leveys:
16 mm
Aukon korkeus:
16 mm
Putken lukitus:
kyllä
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
23 mm
Tätä kiinnikettä voidaan käyttää esimerkiksi putkien kuten JM ja TAM kiinnitykseen betoniin. Myös erilaisten kaapeleiden kiinnitys onnistuu mainiosti. Kiinnike on sähkösinkitty.
- Kiinnikkeen koko 16mm
- Jalan pituus 23mm
- Pakkauskoko 50 kpl
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


