LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-R-16 PB 8mm ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500410
Sähkönumero
1300150
Toimittajan tuotenumero
750041
Tukkuerä
200
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Aukon leveys:
8 mm
Aukon korkeus:
8 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 8 lyöntityökalulla (S-13 064 69) kuten myös 7mm kiinnikkeet. Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).
- Kiinnikkeen koko 8 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri ruskea



