LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-R-25PM kasettikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438501226
Sähkönumero
1300614
Toimittajan tuotenumero
750122
Tukkuerä
5000
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
Aukon leveys:
8 mm
Aukon korkeus:
8 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
25 mm
- Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
- Pakkauskoko 150 kpl (6x25 kpl kasettia)
- Kiinnikkeen koko Ø8mm, jalan pituus 25mm
- Kiinnikkeen väri valkoinen
- Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


