LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-R KIPSI PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438501288
Sähkönumero
1300631
Toimittajan tuotenumero
750128
Tukkuerä
7500
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
muu
Naulan pituus:
12 mm
Aukon leveys:
8 mm
Aukon korkeus:
8 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
11 mm
Letti kiinnikkeet kasetissa sopivat Letti kasettityökaluun S-64 249 00 ja Letti Autohammer työkaluun (S-64 249 03). Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä ja pakkauksessa on 6 kasettia = 150 kpl kiinnikettä. Työkaluun ladataan kasetti jossa on 25 kpl 1-jalkaista kiinnikettä. Kiinnikkeet ovat valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja päällystetty muovilla.
Letti kipsilevykiinnikettä käytetään paikoissa joissa kaapeli pitää saada kiinnitettyä, mutta kipsilevyn takana ei ole puuta mihin lyödä kiinnikettä kiinni. Letti kipsilevykiinnike ankkuroituu kipsilevyyn.
- Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
- Pakkauskoko 150 kpl (6x25 kpl kasettia)
- Kiinnikkeen koko Ø8mm, jalan pituus 12mm
- Kiinnikkeen väri valkoinen
- Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


