LIMENTE - Muuntaja - LED28060 muuntaja 24V 0-60W

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 0...60 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400002784

Sähkönumero

4009740

Toimittajan tuotenumero

LED28060

Tukkuerä

15

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

0...60 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

18 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

191 mm

Leveys:

59 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

LED28060, Led-virtalähde, Led-muuntaja, 0-60W, 24V, 6xTOP

LIMENTE LED28060-virtalähde, 24 V, 0-60 W, (6xTOP)24 V Virtalähde Led-valaisimille. LIMENTE 24 V virtalähteet on suunniteltu toimimaan yhdessä 24 V LIMENTE-valaisimien kanssa. Rakenteeltaan virtalähteet ovat mahdollisimman matalia, jolloin ne on helppo piilottaa esimerkiksi kalusteisiin.Kaikissa virtalähteissä on valmiina ensiöpuolen johto verkkovirtaan kytkemistä varten, liittimet valaisimia varten sekä lisäksi monipuoliset suojaukset erilaisia vikatilanteita varten.Virtalähteitä on saatavissa sekä 12 V että 24 V malleina. Mikäli valitset 12 V valaisimen, tulee sinun käyttää myös 12 V virtalähdettä. 12 V virtalähteet ja valaisimet tunnistat valkoisesta TOP-liittimestä valaisimessa ja vastaavasti valkoisesta jakotukista virtalähteessä. 24 V tuotteissa liittimet ja jakotukit ovat mustia.Suojaukset- ylijännitesuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua- oikosulkusuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua- ylikuumenemissuoja, virtalähde palautuu takaisin toimintaan virhetilanteen poistuttua. Toimitussisältö: 60W virtalähde integroidulla jakotukilla, irrotettava 1,5m virransyöttöjohto (2 x 0,75mm²) pistotulpalla, Plastic Free-pakkaus