LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD4-S-AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921423
Sähkönumero
2603367
Toimittajan tuotenumero
92142
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
1 mA
PD4-Slave tunnistimilla voidaan valvoa koko valaistusaluetta. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


