LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valo Luxomat - PD4-M-2C-C-AP valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529924400
Sähkönumero
2603372
Toimittajan tuotenumero
92440
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ohjausvirta:
4 mA
Kapea ja pitkä valvonta-alue on ihanteellinen pitkien käytävien valvontaan. Käytäviin optimoitu valvonta-alue kasvattaa tunnistimien asennustiheyttä samalla pitäen läsnäolotunnistuksen toimintavarmuuden huipussaan. Suoraan valaisinkuormaa, sekä ilmanvaihtokoneita ohjaava läsnäolotunnistin sopii kattorakenteisiin, pinta-asennukseen tai uppoasennukseen. Kaikki versiot on helppo asentaa ilman lisätarvikkeita. Tunnistin on toimintavalmis tehdasasetuksilla.
Tuotekuvaus
- Käytävään optimoitu valvonta-alue jopa 40 m pituisella valvonta-alueella.
- 10 A integroitu ohjaa yhtä valaisinryhmää, toinen potentiaalivapaa rele ohjaa ilmanvaihtoa.
- Nopea ja helppo asentaa, kytkentä jousiliittimiin.
- Toiminta valmis tehdasasetuksilla 500 lx ja 10 min, 15 min HVAC.
- Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
- Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
- Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen jos luonnon valoa on riittävästi.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


