LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valo Luxomat - PD4-M-2C-C-FP valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921430
Sähkönumero
2603373
Toimittajan tuotenumero
92143
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
4 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Kapea ja pitkä valvonta-alue on ihanteellinen pitkien käytävien valvontaan. Käytäviin optimoitu valvonta-alue kasvattaa tunnistimien asennustiheyttä samalla pitäen läsnäolotunnistuksen toimintavarmuuden huipussaan. Suoraan valaisinkuormaa, sekä ilmanvaihtokoneita ohjaava läsnäolotunnistin sopii kattorakenteisiin, pinta-asennukseen tai uppoasennukseen. Kaikki versiot on helppo asentaa ilman lisätarvikkeita. Tunnistin on toimintavalmis tehdasasetuksilla.
Tuotekuvaus
- Käytävään optimoitu valvonta-alue jopa 40 m pituisella valvonta-alueella.
- 10 A integroitu ohjaa yhtä valaisinryhmää, toinen potentiaalivapaa rele ohjaa ilmanvaihtoa.
- Nopea ja helppo asentaa, kytkentä jousiliittimiin.
- Toiminta valmis tehdasasetuksilla 500 lx ja 10 min, 15 min HVAC.
- Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
- Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
- Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen jos luonnon valoa on riittävästi.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


