LUXOMAT - Liiketunnistin - PD3-1C-AP MUSTA

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529930913

Sähkönumero

2603424

Toimittajan tuotenumero

93091

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

53 mm

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Maksimi läsnäoloalue:

78 m²

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Halkaisija:

106 mm

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Luxomat PD3-1C-AP MUSTA

Luxomat PD3 musta. Pinta-asennettava monikäyttöinen tunnistin nyt mustana. IP44, luokka II.

  • Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 10 m 2.5 metrin korkeudesta
  • Tunnistimen voi asentaa 2 - 5 m korkeuteen. -
  • Maksimikuorma 2300 W cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 -
  • 400 W LED kuormaa, Maksimi syöksyvirta Ip (20 ms) = 80 A
  • Viiveaika 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
  • Herkkyydensäätö
  • IP44, luokka II
  • Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx -
  • Nollapistekytkentä. 10 A valaistuksen ohjaukseen
  • Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.