MEKA - Alasottoputki - INSTAL SP P85 L=3000 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kannen pinnoite:
pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 3000...3000 mm
Kannen leveys - 32 mm
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377002589
Sähkönumero
1429580
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SP P85 L=3000 M
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
3000...3000 mm
Kannen leveys:
32 mm
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pintamateriaali:
alumiini
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
Kannen RAL-numero:
9010
Alumiininen alaslaskuputki, halkaisija 85 mm. Alaslaskuputkea voidaan käyttää esim. johtojen tuontiin työpisteelle.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


