MEKA - Johtokanavan kansi - INSTAL K45 L=3000 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Pituus - 3000 mm
Malli / Tyyppi - profiloitu
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Instal
EAN-koodi
6438377137366
Sähkönumero
1459075
Toimittajan tuotenumero
INSTAL K45 L=3000 B
Tukkuerä
18
Leveys:
45 mm
Pituus:
3000 mm
Malli / Tyyppi:
profiloitu
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Kannen asennus:
napsautettava
Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9005
Suojakalvolla:
kyllä





