Etusivu

MEKA - Johtokanavan kansi - INSTAL K80 L=3000 B

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Malli / Tyyppi - profiloitu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377134099

Sähkönumero

1429575

Toimittajan tuotenumero

INSTAL K80 L=3000 B

Tukkuerä

1

Leveys:

80 mm

Pituus:

3000 mm

Malli / Tyyppi:

profiloitu

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Kannen asennus:

napsautettava

Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

kyllä

Johtokanavan kansi musta RAL 9005 Musta, alumiininen kansi viimeistelemään Instal® -johtokanava-asennukset. Kansi piilottaa kohteessa tarvittavat kaapelit ja lopputuloksena on kaunis ja siisti johtokanava-asennus.