MEKA - Kaapelitien kansi - SK-200 L=1550 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 200 mm
Pituus - 1550 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377110208
Sähkönumero
1433422
Toimittajan tuotenumero
SK-200 L=1550 XPG
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
200 mm
Pituus:
1550 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


