MEKA - Kattokannake - TP1-2000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
1990 mmTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1990 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022242
Sähkönumero
1449608
Toimittajan tuotenumero
TP1-2000 HDG
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1990 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Kantavuus:
3.5 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kattokannakkeella TP1 tehdään portti- ja keskikannatukset tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 porttikannattimella TPK tai keskikannakkeella HK13. Voidaan asentaa sekä kattoon että lattiaan.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


