MEKA - Kattokannake - TP2-500 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

501 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot544 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1494 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1990 mm

Kantavuus:

5 kN
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 kN

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 54 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 501 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022259

Sähkönumero

1449610

Toimittajan tuotenumero

TP2-500 HDG

Tukkuerä

10

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

54 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

501 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kantavuus:

5 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kattokannake. terästä. kuumasinkitty

Kattokannakkeella TP2 kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Kaapelihyllyjä voidaan kiinnittää kannakkeen molemmille puolille useaan eri kerrokseen. Soveltuu kiinnitettäväksi sekä kattoon että lattiaan.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan