MEKA - Keskikannake valkoinen - MEK RK-110 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
110...110 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 108 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020620
Sähkönumero
1449390
Toimittajan tuotenumero
MEK RK-110 M
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
108 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
108 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
110...110 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Keskikannakkeella MEK RK tehdään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 sisäpuolinen kannatus kierretangolla.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


