MEKA - Lankahylly - WMT-150-400 L=3000 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmKorkeus:
157 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 400 mm
Korkeus - 157 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377018665
Sähkönumero
1448425
Toimittajan tuotenumero
WMT-150-400 L=3000 EG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
400 mm
Korkeus:
157 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
55860 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Paino:
3.57 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
5 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
5 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
1451 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
981 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
686 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
539 Nm
Lankahyllyn reunankorkeus 150 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


