MEKA - Lankahylly - WMT-30-100 L=3000 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmKorkeus:
39 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 100 mm
Korkeus - 39 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 248 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6438377018450
Sähkönumero
1448401
Toimittajan tuotenumero
WMT-30-100 L=3000 EG
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
39 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Liitäntätapa:
ruuvattu
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
2604 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Paino:
0.55 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
4 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
4 mm
RAL-numero:
0
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
284 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
205 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
129 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
78 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.


