MEKA - Lankahylly - WMT-30-100 L=3000 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmKorkeus:
39 mmPinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 100 mm
Korkeus - 39 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 248 km CO₂ekv.
EAN-koodi
6438377018955
Sähkönumero
1448601
Toimittajan tuotenumero
WMT-30-100 L=3000 HST
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
39 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
2604 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.


