MEKA - Lankahylly - WMT-30-300 L=3000 HST

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Korkeus:

42 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot104 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot154 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 42 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 767 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377018979

Sähkönumero

1448603

Toimittajan tuotenumero

WMT-30-300 L=3000 HST

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

300 mm

Korkeus:

42 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

peitattu ja passivoitu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

8960 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Paino:

1.84 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

5 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

5 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

686 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

411 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

264 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

147 Nm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly, haponkestävää terästä

Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan