MEKA - Lankahylly - WMT-30-600 L=3000 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
600 mmKorkeus:
42 mmPinnan suojaus:
peitattu ja passivoituTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 42 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 915 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438377019006
Sähkönumero
1448606
Toimittajan tuotenumero
WMT-30-600 L=3000 HST
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
42 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
peitattu ja passivoitu
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
18560 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Paino:
3.29 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
5 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
5 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
686 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
411 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
264 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
147 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-lankahyllyt soveltuvat toimistoista kemianteollisuuteen.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


