MEKA - Levyhylly s=0.75 - KRA-100 L=3000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377009236
Sähkönumero
1431211
Toimittajan tuotenumero
KRA-40-100 L=3000 PG
Tukkuerä
60
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
3940 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Työpituus:
3000 mm
Paino:
1.21 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Mahdollinen tukiväli:
1...3 m
Liitäntätapa:
ruuvattu
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
1275 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
834 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
604 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
417 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
259 Nm






