MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KSV-500 R=300 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90°
Leveys - 500 mm
Kiinnitystapa - irrallinen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377108847
Sähkönumero
1433392
Toimittajan tuotenumero
KRL-KSV-500 R=300 XPG
Tukkuerä
1
Kulma:
90°
Leveys:
500 mm
Kiinnitystapa:
irrallinen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Pituus:
411 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan laskeva
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Sarana:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pystykulman KSV kansi KRL-KSV suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen säde on R=300 mm.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


